エレクトロニクスプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827700 品番3532-115
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。
つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。
ヘッドは丁寧に面取りされています。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様フラット、パッケージ:無し 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:鏡面磨き スタイル丸口
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする