COBRA ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827998 品番8702-250SB
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。

仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25 寸法(mm)84×19×250 質量(g)366 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする