COBRA ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14828007 品番 8702-300SB
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。

仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:30 寸法(mm)57×22×300 質量(g)580 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:60 能力(Φmm)パイプつかみ:70
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする