ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828059 品番8801-400SB
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ボックスジョイント構造でダブルガイドにより非常に安定しています。
11段階のノッチ調整により、3 1/2inchまで掴むことができます。
クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。

用途簡単な構造と調整で野外作業に最適 仕様●ナット開口範囲(mm):95●パイプ開口範囲(Φmm):90●パイプ容量(直径;inch):3.1/2●調整段階:11 寸法(mm)400×75×20 質量(g)1175 ハンドル滑り止めプラスチックコート 仕上ヘッド研磨、本体:黒の亜鉛合金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする