エンドスリーブ用圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828208 品番9771-180
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。
軽量でスリムな構造です。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。
鍛造仕上げなので頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。

用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25〜16mm2までのエンドスリーブの圧着に 仕様圧着段数:9 全長(mm)180 質量(g)205 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする