デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828260 品番9752-65DGA
参考基準価格(税別)¥233,650 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。
圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。
工場にて規格に適合するように精密に設定。
コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。
あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。
摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。
インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

仕様圧着段数:1 オプション汎用ポインター (9759-65-2) 適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等) 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)633 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)25-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする