ツールケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14828366 品番002106LE
参考基準価格(税別)¥72,650 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。
カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。
ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。
人間工学に基づく安定したハンドル。
ABS 素材を使用した頑丈な仕様。
アルミ製フレーム。
金属ヒンジ。
ふたの中に書類入れがあります。
汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。
1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。
2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。
押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。
カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。
合計54個のインサートオプション。

仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33 ブラック 外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515 本体質量(kg)6.2 内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする