ツールケース [BIG Twin]

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14828391 品番002142LE
参考基準価格(税別)¥90,750 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。
片側または両側を開けることができます。
底面とふた面を別個に開けることができます。
ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。
ABS 素材を使用した頑丈な仕様。
しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。
金属ヒンジ。
ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。
カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。
取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。
高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。
カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。

仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする