ツールケース [BIG Twin] (電気作業用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14828461 品番002142
参考基準価格(税別)¥366,900 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

高品質工具63点のセットです。
伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付きです。
ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠付属します。
ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。
ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。
アルミ製フレームです。
金属ヒンジです。
ふたの中に書類入れあります。
取り外し可能なツールパネルです(13個のツールポケット付)合計95個のインサートオプションです。

仕様最大収納量(kg):35 質量(g)11550 容量(L)38 外寸(mm)W520×H435×D290 内寸(mm)W490×H370×D110 入組点数63
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする