ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828558 品番8801-250
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップしています。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造です。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。

仕様調整段数:9 全長(mm)250 質量(g)331 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50 パイプ直径(inch)Φ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする