※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEN 基本タイプ 漏電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14828680
品番
PEN5-06C
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
PEN 基本タイプ
用途
電灯分電盤
仕様
【屋内用】IP2XD
その他
クリーム塗装(2.5Y9/1)
記号
【旧品名】PEN5-06JC
分岐回路数
6
予備回路数
2
適合キャビネット
B12-55C
主幹
GE58NA3P50AF30
寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×500×120
分岐ブレーカ種類
プラグインサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
注意
※主幹ブレーカ 50A 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。