東京サイレン
東京サイレンの 報知器
東京サイレンの ホーンスピーカー
携帯用ハンドサイレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
14828707
品番
TS-1004B
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
携帯用として小型軽量かつ丈夫にできており持ち運びに便利です。電源を使わないため、簡単に警報が出せるサイレンとして好評を頂いております。
質量(kg)
約1.8
サイズ
125
周波数(Hz)
【発音】430
回転数(min
-1
[r.p.m])
【ハンドル】120
音圧(dB/m)
105