WB-RC-2-1 輸送用カゴ台車 樹脂製床板 ホワイトバリーン 14828750 WB-RC-2-1 輸送用カゴ台車 樹脂製床板 ホワイトバリーン 14828750 WB-RC-2-1 輸送用カゴ台車 樹脂製床板 ホワイトバリーン 14828750 WB-RC-2-1 輸送用カゴ台車 樹脂製床板 ホワイトバリーン 14828750 WB-RC-2-1 輸送用カゴ台車 樹脂製床板 ホワイトバリーン 14828750

輸送用カゴ台車 樹脂製床板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14828750 品番WB-RC-2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本国内で組立・検品を行っている高品質なカゴ台車です。
折りたたみ可能であるため、保管スペースは使用時の1/3程度となります。
底板は樹脂製で、耐荷重500kgです。表面粉体塗装加工。

用途食品、卸、流通等 材質【床板】樹脂製 ブルー 耐荷重(kg)500 表面処理粉体塗装 呼称(mm)1,100×800×1,700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 粉体塗装のため、熱や圧力がかかった場合に輸送物や周囲のものに青色の塗料が付着する可能性があります。
※ 車上渡しの商品のため、商品の荷下しはお客様ご自身で行う必要があります。
※ 倉庫より、梱包なしでの出荷となります。
※ 梱包なしでの輸送を行うため、微細な傷や塗装剥げ、へこみ等が見受けられる場合があります。
※ 構造上の問題ではない為、交換対象とはなりません事をご了承ください。
※ 大量にご注文いただいた場合、分納となる場合があります。
※ 特別配送先や地域により、別途運賃がかかる場合や配送できない場合がございます。
※ 積載荷重の範囲内であっても、重量物運搬の際は十分安全にご注意ください。
※ 製品の性質上、寸法・重量表記と異なる場合があります。
※ 製品移動の際は、固定バー又は補強ベルトのご使用をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
東北地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
関東地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
中部地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
関西地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
中国地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
四国地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
九州地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする