サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの インサートカップ
インサートカップ 9オンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
14829231
品番
IC2750M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質/ポリプロピレン
用途
ホットにもコールドにも使える大容量275mLのインサートカップです。オフィスや日常でも使いやすい。
容量(mL)
275
高さ(mm)
86.7
口径(Φmm)
80
容量(オンス)
9