サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの インサートカップ
インサートカップホルダーブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
14829240
品番
ICHL-5BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質/ポリプロピレン
用途
インサートカップ用のホルダーです。オフィスや来客用に最適です。
適合
約200ml・約275mlインサートカップ用
材質
ポリプロピレン
全幅(mm)
93
直径×高さ(mm)
74×66