フードボウルクラフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 14829337 品番 FB7020K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

材質/バージンパルプ100%

用途丼や麺類などテイクアウトに最適なクラフトタイプ紙容器です。 容量(mL)700 高さ(mm)66 口径(Φmm)142.3 底径(Φmm)118.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする