サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 食品容器
サンナップの フードカップ
フードボウルクラフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
14829346
品番
FB9020K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
丼や麺類などテイクアウトに最適なクラフトタイプ紙容器です。
容量(mL)
910
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
142.3
底径(Φmm)
113.1