エアウォールカップクラフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 14829416 品番 C2625EWKC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

材質/バージンパルプ100%

用途紙製スリーブを装着しエアー層を形成することで、外に熱が伝わりにくい。温かい飲み物などに最適です。 容量(mL)260 高さ(mm)93.4 口径(Φmm)79 底径(Φmm)49.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする