サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
エアウォールカップクラフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
14829425
品番
C3425EWKC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
紙製スリーブを装着しエアー層を形成することで、外に熱が伝わりにくい。温かい飲み物などに最適です。
容量(mL)
340
高さ(mm)
105.2
口径(Φmm)
85
底径(Φmm)
52.4