サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
FMXペーパーカップロゴスパーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
14829441
品番
C2025LP
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート加工
用途
シンプルなLOGOSParkロゴは使用シーンを選ばず使えます。水、砂糖、米、小麦粉の簡易目盛り付きでアウトドアや災害時に便利に使えます。
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153