サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
FMXエンボスカップロゴスパーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
14829450
品番
C2610ELP
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%(エンボス紙二重加工) 内面PEラミ
用途
エンボススリーブを巻き付けた断熱性能の高いカップです。ダークカラーがひときわ目を引くLOGOSParkブランド製品
容量(mL)
260
高さ(mm)
93.4
口径(Φmm)
79
容量(オンス)
8
底径(Φmm)
49.7
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153