FMXペーパーボウルロゴスパーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード14829477 品番P2810LP
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

材質/バージンパルプ100% 内面ポリプロピレンラミネート加工

用途内面に簡易目盛りを施しアウトドアでも便利に使えます。片手でしっかり持てる小さめシェラカップサイズ。FSC認証紙を使用しています。 容量(mL)280 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする