クリアーカップ ロースタック 420ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード14829495 品番C4020Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

材質/ポリエチレンテレフタレート

用途MR-PETを約25%中間層に使用、ロースタック化により収納性も良くなりました。 容量(mL)420 高さ(mm)125 口径(Φmm)83 容量(オンス)14 底径(Φmm)55.5 再生材使用率(%)0.25 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする