サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの プラスチックコップ
クリアーカップ 545ml
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
14829511
品番
C5405Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途
MR-PETを約25%中間層に使用、ロースタック化により収納性も良くなりました。
容量(mL)
545
高さ(mm)
130.4
口径(Φmm)
92
容量(オンス)
18
底径(Φmm)
63
再生材使用率(%)
0.25
再生材使用
使用