サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの プラスチックコップ
クリアーカップ 545ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
14829520
品番
C5410Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途
MR-PETを約25%中間層に使用しています。大きめサイズなので様々な用途にご使用いただけます。
容量(mL)
545
高さ(mm)
130.4
口径(Φmm)
92
容量(オンス)
18
底径(Φmm)
63
再生材使用率(%)
0.25
再生材使用
使用