サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの プラスチックコップ
98口径サスティナブルクリアカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14829547
品番
C98-5250SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途
MR-PETを約25%中間層に使用しています。口径が大きく持ちやすい商品です。
容量(mL)
520
高さ(mm)
122.5
口径(Φmm)
98.3
容量(オンス)
17
底径(Φmm)
58.4
再生材使用率(%)
0.25
再生材使用
使用