サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
ペーパーカップ275ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
14829581
品番
C2725AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート
用途
通常より少し大きめ9オンスペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。
容量(mL)
275
高さ(mm)
92.3
口径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.6