サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
デザイナーズカップ タッス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
14829599
品番
C2750DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート
用途
表面発泡断熱加工により断熱性と結露にも強いカップです。
容量(mL)
272
高さ(mm)
96.3
口径(Φmm)
76.6
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.5