フードパックオムスビ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード14829617 品番F-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

材質/ポリスチレン

用途おかずやおにぎりなどを入れるのに適している透明フードパック。ピクニックやアウトドアに最適です。 幅(mm)100 高さ(mm)60 奥行(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする