サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
ネクストグリーンペーパーボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
14829721
品番
P4106NXG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
森林の保護管理に貢献する森林認証製品、ベーシックで使いやすいサイズです。普段使いやアウトドアにも最適です。
長さ(mm)
160
容量(mL)
410
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153