サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
ネクストグリーンペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
14829730
品番
C2020NXG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%
用途
森林の保護管理に貢献する森林認証製品、ベーシックで使いやすいサイズです。普段使いやアウトドアにも最適です。
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153