サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
厚紙タフカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14829748
品番
AC4050APP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%、内外面ポリエチレンラミネート加工
用途
両面ラミネート仕様なのでコールドドリンクにも安心。厚紙だから手に持って熱を伝えにくくホットドリンクにも使えます。
容量(mL)
400
高さ(mm)
116.2
口径(Φmm)
84.6
容量(オンス)
14
底径(Φmm)
58.9