厚紙タフカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 14829757 品番 AC5250APP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質/バージンパルプ100%、内外面ポリエチレンラミネート加工

用途両面ラミネート仕様なのでコールドドリンクにも安心。厚紙だから手に持って熱を伝えにくくホットドリンクにも使えます。 容量(mL)520 高さ(mm)135.5 口径(Φmm)89.7 容量(オンス)17 底径(Φmm)60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする