商品画像

8762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 カジメイク 14830168 8762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 カジメイク 14830168 8762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 カジメイク 14830168 8762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 カジメイク 14830168 8762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 カジメイク 14830168 8762 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 カジメイク 14830168

サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグレー サイズLL 注文コード14830168 品番8762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

ライトグレー サイズLL 混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100% 胸廻(cm)118 着丈(cm)77 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)86.5 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
現場作業時
建設業・工事業

脇に入ったメッシュが空気を取り込むので、清涼感を感じてよい。
空調服と併せて使うと最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする