正面画像

8903 クール半袖ブルゾンオールインパッケージ 8903 カジメイク 14830421 8903 クール半袖ブルゾンオールインパッケージ 8903 カジメイク 14830421 8903 クール半袖ブルゾンオールインパッケージ 8903 カジメイク 14830421

クール半袖ブルゾンオールインパッケージ 8903

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14830421 品番8903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

猛暑対策にオススメ!幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。
電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。
真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。
ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。
首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。
右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。

コヨーテ サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)66
注意
※10Vは、1時間の使用で自動的に7Vに切り替わります。ご使用環境やバッテリー経年劣化などにより稼働時間が変動することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする