※商品画像は品番OA-15PSです。
スギモト産業
スギモト産業の ワゴン
スギモト産業の ステンレスワゴン
ステンレスワゴン カラーキャスター OA-15P
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14830676
品番
OA-15PL-BK
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。
樹脂製キャスターカラー全8色。
用途
天板三方柵付 3段 カラーキャスター
仕様
上段三方柵付、中下段四方柵付
材質
ステンレス(SUS304)
段数
3段
キャスター(mm)
Φ75双輪樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【L】750×450×850
色(車輪)
ブラック
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※商品画像は品番OA-15PSです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません