スギモト産業
スギモト産業の ワゴン
スギモト産業の リネンカート
昔ながらのランドリーカート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14831157
品番
JR-26A
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
溶接仕上げの丈夫な大型ランドリーカートです。
静かなキャスターを採用しており、移動時の音が気になりません。
用途
病院、工場、店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
付属品
袋1枚(材質:ターポリン)
材質
ステンレス製
キャスター(mm)
キャスター:Φ100静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません