スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の PCカート
ステンレスパソコンカート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14831166
品番
OA-2B
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
溶接仕上げの完成品で、耐久性が高く、安心してご使用いただけます。
静かなキャスターを採用しており、移動時の音が気になりません。
用途
サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
仕様
上段三方柵付、下段四方柵付
その他
フック付
材質
ステンレス製
段数
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×345×850
キャスター径(Φmm)
Φ100静音(2輪ストッパー付)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません