スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の PCカート
ステンレスパソコンカート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14831175
品番
OA-2C
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
スライドテーブル付のコンパクトタイプパソコンカートです。
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
仕様
上段一方柵付、下段三方柵付
その他
スライドテーブル付 ※マウスパッドは付属しません
材質
ステンレス製
段数
2段
キャスター
Φ75(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×340×920
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません