スギモト産業
スギモト産業の ワゴン
スギモト産業の ステンレスワゴン
ステンレスワゴン ET-18B
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14831681
品番
ET-18B
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
下段カゴ付ワゴンは、病院、介護施設、美容院、病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。
用途
※天板三方立ち上がり 2段
付属品
カゴ1個
仕様
上段三方立ち上がり、下段カゴ付
材質
ステンレス(SUS304)
段数
2段
キャスター(mm)
Φ100静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
620×420×730(930)
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません