スギモト産業
スギモト産業の ワゴン
スギモト産業の ステンレスワゴン
ステンレスワゴン OA-19B
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14831699
品番
OA-19B
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
W700×D600の大型ワゴン。さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。
病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途
※天板フラット 2段
仕様
上下段フラット
材質
ステンレス(SUS304)
段数
2段
キャスター(mm)
Φ100静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×600×800
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません