スギモト産業
スギモト産業の ワゴン
スギモト産業の ステンレスワゴン
トレー付ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14831717
品番
OA-21
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
取り外しトレー付ステンレスワゴンです。
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
段数
2段
用途
※取り外しトレー付
仕様
取り外しトレー付
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)
Φ75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】455×315×800【トレー】410×290×40
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません