※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
定格荷重(kg)400
付属品無線送信機 1個
注文コード14832015
品番DB-E930R
参考基準価格(税別)¥592,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。
・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。
なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。
・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。
・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。
・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。
・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。
・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。
さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。
・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。
※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。