※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-E820WR 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK) 14832031 DB-E820WR 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK) 14832031

2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(kg)460 付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 注文コード14832031 品番DB-E820WR
参考基準価格(税別)¥642,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は定格荷重・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。
・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。
なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。
・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。
・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。
・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。
・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。
・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。
さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。
・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。
※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。

付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック オプション【雨カバー】大 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)20 定格荷重(kg)460 電源コード2mm2×3芯×5m 使用ワイヤロープΦ5×22m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)15 操作方式ダブルリモコンタイプ 巻上速度(m/min)【低速・1層目】1.7【低速・最外層】2.2【高速・1層目】4.5【高速・最外層】6 モータ出力(W)580
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※有線操作タイプを無線操作のタイプに仕様変更できません。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※1台の無線送信機で複数のベビーホイストを操作することはできません。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする