グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
アンティーク風ブリキポットS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14832180
品番
2363-Cテツキラウンド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
バケツ型のアンティーク風ブリキポットです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ブリキ,木
タイプ
バケツ
使用可能ポット
3号用
サイズ(mm)
直径100×高さ100(取っ手含まず)
注意
※当シリーズは風合いを出す為に、特殊な薬品を使って塗装をしております。
※雨や水によって本体が白く変色することがあります。
※素材の特性上、水漏れする可能性があります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、105ページの商品です。