グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
アンティーク風ブリキポットM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14832189
品番
2364-Bナガオーバル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
楕円形のアンティーク風ブリキポットです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ブリキ,
タイプ
長オーバル
使用可能ポット
連鉢用(4号×2)
サイズ(mm)
幅350×奥行200×高さ135
注意
※当シリーズは風合いを出す為に、特殊な薬品を使って塗装をしております。
※雨や水によって本体が白く変色することがあります。
※素材の特性上、水漏れする可能性があります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、105ページの商品です。