グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
2.5寸多肉用ポット缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14832329
品番
4143-PK ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付
材質
ブリキ
色
ピンク
使用可能ポット
2.5号用
サイズ(mm)
95×85×高さ70
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、107ページの商品です。