グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
2.5寸多肉用ジョーロ缶
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
14832347
品番
4144-GR グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付
材質
ブリキ
色
グリーン
使用可能ポット
2.5号用
サイズ(mm)
165×85×高さ70
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、107ページの商品です。