2.5寸多肉用ジョーロ缶

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14832356 品番 4144-WH ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴あり,ライナー付 材質ブリキ ホワイト 使用可能ポット2.5号用 サイズ(mm)165×85×高さ70
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、107ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする