グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
カラーリボンバスケット S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14832390
品番
5091-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
大人気リボンバスケットにカラフルバージョンが登場しました。
2023年総合カタログスタンダード商品です。
使いやすさはそのままに空間の彩に大活躍です。
用途
フラワーポット/プランター。
適合
フォーム:01/06
材質
木(杉),綿
色
ブルー
対応
ライナー:あり、底穴:なし
サイズ(mm)
120径×110高さ
号数
3.5
注意
※2023年GREENHOUSE総合カタログ、76ページ掲載の商品です。